ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40P POLYACETAL

40P POLYACETAL

TSUBAKI 40P POLYACETAL

Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight

No parte

40P POLYACETAL

Nº de pieza de BDI

21579613

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
40P
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Plastic
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Plastic
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros