ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12B-3 C/L SC

50-4 DF C/L

TSUBAKI 50-4 DF C/L

Chain Link; 50-4 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

50-4DFCL

Nº de pieza de BDI

22378254

PRECIO
$ 31.14 / CU
$ 51.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31151609
EAN
0097039173485
Tamaño de la cadena
50-4
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Press Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
50-4DFCL
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
Chain Link; 50-4 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros