ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40B49F X 3/4

50B56F X 1-3/8

TSUBAKI 50B56F X 1-3/8

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.504" Outside Diameter; 11.147" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

50B56F-1F

Nº de pieza de BDI

915301

PRECIO
$ 145.32 / CU
$ 305.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.07
UNSPSC
31171901
EAN
0097039307675
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
56
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.504" Outside Diameter; 11.147" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
11.504 pulgadas | 292.202 milímetros
Diámetro del paso
11.147 pulgadas | 283.13 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros