Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
1
Construcción básica
Cottered
Serie de la cadena
Standard
Material
Super Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant | Higher Horsepower Capacity
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Super Stainless Steel
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
OFFSET LINK ASSEMBLY SUPER STAINLESS 50 SUPER STAINLESS STEEL
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros