ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

53R COT

53R COT

TSUBAKI 53R COT

Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

No parte

53R COT

Nº de pieza de BDI

911317

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.884
UNSPSC
31151614
Tamaño de la cadena
53R
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Altura de la placa
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros