ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-3 O/L

60-3 O/L

RENOLD 60-3 O/L

Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60A3S12I

Nº de pieza de BDI

17281645

PRECIO
$ 38.41 / CU
$ 51.09 / CU

CTD

INVENTARIO:
69
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.077
UNSPSC
31151609
EAN
6623900536154
Tamaño de la cadena
60-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.17
Descripción larga
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.495 pulgadas | 12.57 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Espesor de la placa
0.096 pulgadas | 2.438 milímetros
Altura de la placa
0.689 pulgadas | 17.501 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros