ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-4 O/L

60-4 O/L

RENOLD 60-4 O/L

Chain Link; 60-4 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

No parte

60A4S12I

Nº de pieza de BDI

17281651

PRECIO
$ 65.02 / CU
$ 86.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
31151609
EAN
6623900536246
Tamaño de la cadena
60-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.265
Descripción larga
Chain Link; 60-4 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.235 pulgadas | 5.969 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Ancho del rodillo
0.495 pulgadas | 12.57 milímetros