ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-4 RIV

60-4 RIV 10FT

RENOLD 60-4 RIV 10FT

Roller Chain; 60-4 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

No parte

60A4X10FT

Nº de pieza de BDI

17281653

PRECIO
$ 1,673.00 / Crate
$ 2,225.50 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.069
UNSPSC
31151603
EAN
6623900536260
Tamaño de la cadena
60-4
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
3.97
Descripción larga
Roller Chain; 60-4 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Ancho del rodillo
0.495 pulgadas | 12.57 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro de la clavija
0.235 pulgadas | 5.969 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros