ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60B38H

60B38H

TSUBAKI 60B38H

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

60B38

Nº de pieza de BDI

17159676

PRECIO
$ 116.62 / CU
$ 244.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.126
UNSPSC
31171901
EAN
0097039316158
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
38
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
10.58219
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
9.501 pulgadas | 241.325 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del paso
9.083 pulgadas | 230.708 milímetros