Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Cottered
Serie de la cadena
Standard
Material
Super Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant | Higher Horsepower Capacity
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Super Stainless Steel
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
OFFSET LINK ASSEMBLY SUPER STAINLESS 60 SUPER STAINLESS STEEL
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros