ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

627R K-2 C/L

627R K-2 C/L

TSUBAKI 627R K-2 C/L

Chain Link; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter

No parte

B-21722

Nº de pieza de BDI

24256604

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
627R
Construcción básica
Riveted
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
With K2 Attachment
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Paso de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Altura de la placa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.31 pulgadas | 7.874 milímetros
Diámetro de la clavija
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros