ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240-1R X 10FT

65 RIV 100'

TSUBAKI 65 RIV 100'

Roller Chain; 65 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.33" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

65R100

Nº de pieza de BDI

905322

PRECIO
$ 2,584.62 / REEL
$ 4,305.00 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.363
UNSPSC
31151603
EAN
0097039182432
Tamaño de la cadena
65
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 65 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.33" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Diámetro del rodillo
0.33 pulgadas | 8.382 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros