ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40B44F X 1-1/2

80B46F X 1-15/16

TSUBAKI 80B46F X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

80B46F-1R

Nº de pieza de BDI

916039

PRECIO
$ 306.82 / CU
$ 644.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.0
UNSPSC
31171901
EAN
0097039342614
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
46
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
14.654 pulgadas | 372.2 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro externo
15.219 pulgadas | 386.563 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros