ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

81X-CL

81X-CL

TSUBAKI 81X-CL

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

No parte

81X CL

Nº de pieza de BDI

18208247

CTD

INVENTARIO:
35
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
81X
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Altura de la placa
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Paso de la cadena
2.609 pulgadas | 66.269 milímetros
Diámetro del rodillo
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros
Espesor de la placa
0.157 pulgadas | 3.988 milímetros
Ancho del rodillo
1.06 pulgadas | 26.924 milímetros