ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2060H C/L

81X SD C/L

RENOLD 81X SD C/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

No parte

SD81XS11I

Nº de pieza de BDI

19304865

PRECIO
$ 5.59 / CU

CTD

INVENTARIO:
332
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.49
UNSPSC
31151609
EAN
6623901369577
Tamaño de la cadena
81X
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Lumber
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Standard Duty | Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.49
Descripción larga
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros
Altura de la placa
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Paso de la cadena
2.609 pulgadas | 66.269 milímetros
Ancho del rodillo
1.062 pulgadas | 26.975 milímetros
Diámetro de la clavija
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros