ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A2040 LOT C/L SC

A2040 LOT C/L SC

TSUBAKI A2040 LOT C/L SC

Chain Link; A2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

No parte

A2040LOTCL

Nº de pieza de BDI

22379704

PRECIO
$ 1.88 / CU
$ 3.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.014
UNSPSC
31151609
EAN
0097039593160
Tamaño de la cadena
A2040
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; A2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros