ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A2040TW RIV 100'

A2040TW RIV 100'

TSUBAKI A2040TW RIV 100'

Roller Chain; A2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

No parte

A2040TWR100

Nº de pieza de BDI

21852522

PRECIO
$ 745.23 / REEL
$ 1,240.00 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31151603
EAN
0097039214157
Tamaño de la cadena
A2040
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; A2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros