ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AL1466-CL

AL1466-CL

TSUBAKI AL1466-CL

Chain Link; AL1466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

AL1466CL

Nº de pieza de BDI

904128

PRECIO
$ 141.82 / CU
$ 236.14 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.674
UNSPSC
31151609
EAN
0097039914774
Tamaño de la cadena
AL1466-3
Construcción básica
Cottered 6X6 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
3
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
AL1466CL
Peso/LBS
1.485
Descripción larga
Chain Link; AL1466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros
Altura de la placa
1.433 pulgadas | 36.398 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros