ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AL566 50'

AL566 50'

TSUBAKI AL566 50'

Roller Chain; AL566-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

AL566

Nº de pieza de BDI

904158

PRECIO
$ 2,395.08 / REEL
$ 3,987.50 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.55
UNSPSC
31151603
EAN
0097039177995
Tamaño de la cadena
AL566-3
Construcción básica
Riveted 6X6 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
3
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; AL566-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.079 pulgadas | 2.007 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la placa
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros