ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL1066 C/L BULK

BL1066 C/L BULK

TSUBAKI BL1066 C/L BULK

Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

BL1066CLBULK

Nº de pieza de BDI

24346152

PRECIO
$ 62.35 / CU
$ 103.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.295
UNSPSC
31151609
EAN
0097039630070
Tamaño de la cadena
BL1066-3
Construcción básica
Cottered 6X6 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espesor de la placa
0.189 pulgadas | 4.801 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros