ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL1646-CL

BL1646-CL

TSUBAKI BL1646-CL

Chain Link; BL1646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

No parte

BL1646CL

Nº de pieza de BDI

904252

PRECIO
$ 315.31 / CU
$ 524.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.86
UNSPSC
31151609
EAN
0097039899231
Tamaño de la cadena
BL1646-2
Construcción básica
Cottered 4X6 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
2
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
BL1646CL
Peso/LBS
1.893
Descripción larga
Chain Link; BL1646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros
Espesor de la placa
0.283 pulgadas | 7.188 milímetros
Altura de la placa
1.898 pulgadas | 48.209 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros