ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL1646-R30

BL1646-R30

TSUBAKI BL1646-R30

Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

No parte

BL1646-R30

Nº de pieza de BDI

904254

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.31
EAN
0097039009944
Tamaño de la cadena
BL1646-2
Construcción básica
Riveted 4X6 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
2
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
30
Cantidad mínima del pedido
30
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.283 pulgadas | 7.188 milímetros
Altura de la placa
1.898 pulgadas | 48.209 milímetros
Diámetro de la clavija
0.684 pulgadas | 17.374 milímetros