ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL466 50'

BL466 50'

TSUBAKI BL466 50'

Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

BL466

Nº de pieza de BDI

22385743

PRECIO
$ 3,133.31 / REEL
$ 5,216.50 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.6
UNSPSC
31151600
EAN
0097039434098
Tamaño de la cadena
BL466-3
Construcción básica
Cottered 6X6 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Espesor de la placa
0.079 pulgadas | 2.007 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros