ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL523 100'

BL523 100'

TSUBAKI BL523 100'

Roller Chain; BL523 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

BL523

Nº de pieza de BDI

904279

PRECIO
$ 3,055.23 / REEL
$ 5,086.00 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.386
UNSPSC
31151603
EAN
0097039179449
Tamaño de la cadena
BL523
Construcción básica
Riveted 2X3 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; BL523 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros