ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL534 RL LEAF

BL534 RL LEAF

RENOLD BL534 RL LEAF

Roller Chain; BL534 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.097" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

RLBL534

Nº de pieza de BDI

19304735

PRECIO
$ 14.29 / Foot
$ 18.50 / Foot

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
BL534
Construcción básica
Riveted 3X4 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.454
Descripción larga
Roller Chain; BL534 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.097" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.097 pulgadas | 2.464 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la placa
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros