ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL634-CL

BL634-CL

TSUBAKI BL634-CL

Chain Link; BL634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

BL634CL

Nº de pieza de BDI

904305

PRECIO
$ 7.60 / CU
$ 12.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31151609
EAN
0097039179715
Tamaño de la cadena
BL634-2
Construcción básica
Cottered 3X4 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
2
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
BL634CL
Peso/LBS
0.119
Descripción larga
Chain Link; BL634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros