ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL834 50FT

BL634 RIV 10'

TSUBAKI BL634 RIV 10'

Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

BL634RB

Nº de pieza de BDI

904310

PRECIO
$ 479.02 / Crate
$ 797.50 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.818
UNSPSC
31151603
EAN
0097039456007
Tamaño de la cadena
BL634-2
Construcción básica
Riveted 3X4 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
2
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros