ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL823 CP C/L SF

BL823 CP C/L SF

RENOLD BL823 CP C/L SF

Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

BL823 CP C/L SF

Nº de pieza de BDI

20178101

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
BL823
Construcción básica
Cottered 2X3 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Alloy Steel
Características internas especiales
Rollerless Lift
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Altura de la placa
0.913 pulgadas | 23.19 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros