ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL466 RIV 10FT

BL866 RL LEAF

RENOLD BL866 RL LEAF

Roller Chain; BL866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

RLBL866

Nº de pieza de BDI

19304743

PRECIO
$ 44.18 / Foot
$ 57.19 / Foot

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
BL866
Construcción básica
Riveted 6X6 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.454
Descripción larga
Roller Chain; BL866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
0.941 pulgadas | 23.901 milímetros