ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2080H 304SS CP C/L

C2040 304SS CP C/L

RENOLD C2040 304SS CP C/L

Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

No parte

C2040SSS11I

Nº de pieza de BDI

21575237

PRECIO
$ 11.35 / CU
$ 15.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.013
UNSPSC
31151609
EAN
6623900286226
Tamaño de la cadena
C2040
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.029
Descripción larga
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Ancho del rodillo
0.309 pulgadas | 7.85 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.811 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros