ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2060H-1-CL

C2060H-1-CL

TSUBAKI C2060H-1-CL

Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

No parte

C2060HCL

Nº de pieza de BDI

903699

PRECIO
$ 5.84 / CU
$ 9.74 / CU

CTD

INVENTARIO:
68
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
31151609
EAN
0097039181367
Tamaño de la cadena
C2060
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
C2060HCL
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.677 pulgadas | 17.196 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros