ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2060H RIV 10'

C2060H RIV 10'

TSUBAKI C2060H RIV 10'

Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

No parte

C2060HRB

Nº de pieza de BDI

903706

PRECIO
$ 223.25 / Crate
$ 371.80 / Crate

CTD

INVENTARIO:
480
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.477
UNSPSC
31151614
EAN
0097039181336
Tamaño de la cadena
C2060
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.677 pulgadas | 17.196 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Espesor de la placa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros