ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D06B14H X 10MM RSB

D06B14H X 10MM RSB

TSUBAKI D06B14H X 10MM RSB

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D06B14

Nº de pieza de BDI

22378012

PRECIO
$ 50.45 / CU
$ 105.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171901
EAN
0097039692320
Tamaño de la cadena
06B-2
Número de dientes
14
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
10MM Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.54895
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
1.868 pulgadas | 47.447 milímetros
Diámetro del paso
1.685 pulgadas | 42.8 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros