ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D240A16H X 2 RSB

D240A16H X 2 RSB

TSUBAKI D240A16H X 2 RSB

Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.88" Outside Diameter; 15.377" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D240A16

Nº de pieza de BDI

22381705

PRECIO
$ 3,259.58 / CU
$ 6,843.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
84.26
UNSPSC
31171901
EAN
0097039241580
Tamaño de la cadena
240-2
Número de dientes
16
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
2 Inch Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
185.75709
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.88" Outside Diameter; 15.377" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
15.377 pulgadas | 390.576 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
16.88 pulgadas | 428.752 milímetros