ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D60B17H

D50B18H

MARTIN SPROCKET & GR D50B18H

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D50B18H

Nº de pieza de BDI

607840

PRECIO
$ 116.53 / CU
$ 300.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.625
UNSPSC
31171901
EAN
0697950013718
Tamaño de la cadena
50-2
Número de dientes
18
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
1.938
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
3.58
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
3.919 pulgadas | 99.543 milímetros
Diámetro del paso
3.599 pulgadas | 91.42 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros