ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E12B45

E12B25

MARTIN SPROCKET & GR E12B25

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

E12B25

Nº de pieza de BDI

608380

PRECIO
$ 281.66 / CU
$ 727.27 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.773
UNSPSC
31171901
EAN
0697950401805
Tamaño de la cadena
12B-3
Número de dientes
25
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
80
Sin barreno
Yes
Otras características
Triplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
16.998
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
6.387 pulgadas | 162.23 milímetros
Diámetro del paso
5.984 pulgadas | 151.99 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros