ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50-5 DF C/L

GY20B3S26I

RENOLD GY20B3S26I

Connecting Link; 20B-3; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved

No parte

GY20B3S26I

Nº de pieza de BDI

17282134

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.195
EAN
6623901324071
Tamaño de la cadena
20B-3
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Synergy Series
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02302
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
Peso/LBS
0.195
Descripción larga
Connecting Link; 20B-3; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved
Espesor de la placa
0.182 pulgadas | 4.62 milímetros
Altura de la placa
1.04 pulgadas | 26.42 milímetros
Diámetro de la clavija
0.401 pulgadas | 10.19 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros