ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24A31

H08A13 X 10MM RSB

TSUBAKI H08A13 X 10MM RSB

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 59.131MM Outside Diameter; 53.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

08A13

Nº de pieza de BDI

22374815

PRECIO
$ 24.77 / CU
$ 51.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171901
EAN
0097039680556
Tamaño de la cadena
08B-1
Número de dientes
13
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
10MM Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.22046
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 59.131MM Outside Diameter; 53.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
2.328 pulgadas | 59.131 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
2.089 pulgadas | 53.06 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros