ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BS22H 1-3/8

H40B15F X 1-1/8

TSUBAKI H40B15F X 1-1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

H40B15F-1B

Nº de pieza de BDI

916334

PRECIO
$ 27.08 / CU
$ 56.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.35
UNSPSC
31171901
EAN
0097039297273
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.77
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
2.652 pulgadas | 67.361 milímetros
Diámetro del paso
2.405 pulgadas | 61.08 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros