ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HD60ATL18

HD60ATL18

TSUBAKI HD60ATL18

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D60ATL18

Nº de pieza de BDI

919691

PRECIO
$ 166.70 / CU
$ 349.96 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171901
EAN
0097039365453
Tamaño de la cadena
60-2
Número de dientes
18
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2012
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.4
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
4.319 pulgadas | 109.71 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Diámetro externo
4.703 pulgadas | 119.456 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros