ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HD50BTL25

HD60BTL15

TSUBAKI HD60BTL15

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D60BTL15

Nº de pieza de BDI

919695

PRECIO
$ 152.78 / CU
$ 320.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.82
UNSPSC
31171901
EAN
0097039365422
Tamaño de la cadena
60-2
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1615
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
1.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-5/8 pulgadas | 14 To 42 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.978 pulgadas | 101.041 milímetros
Diámetro del paso
3.608 pulgadas | 91.643 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros