ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HT40B12

HT40B12

TSUBAKI HT40B12

Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

T40B12

Nº de pieza de BDI

913585

PRECIO
$ 105.54 / CU
$ 221.58 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171901
EAN
0097039367327
Tamaño de la cadena
40-3
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
0.875
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
2.166 pulgadas | 55.016 milímetros
Diámetro del paso
1.932 pulgadas | 49.07 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros