ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MR42-1-CL

MR42-1-CL

TSUBAKI MR42-1-CL

Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter

No parte

MR42-1-CL

Nº de pieza de BDI

904835

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.056
UNSPSC
31151609
EAN
0097039641892
Tamaño de la cadena
MR42
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Agricultural Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Altura de la placa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.275 pulgadas | 6.985 milímetros
Espesor de la placa
0.098 pulgadas | 2.489 milímetros
Paso de la cadena
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros