ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS08B-2-CL

RF06B-2-CL

TSUBAKI RF06B-2-CL

Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter

No parte

RF06B-2CL

Nº de pieza de BDI

1405795

PRECIO
$ 5.12 / CU
$ 8.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.007
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189288
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RF06B-2CL
Peso/LBS
0.016
Descripción larga
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.277 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Altura de la placa
0.323 pulgadas | 8.204 milímetros