ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS24B-2-RP-53L

RS12B-2 RIV

TSUBAKI RS12B-2 RIV

Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

No parte

RS12B-2RB

Nº de pieza de BDI

17166674

PRECIO
$ 635.60 / Crate
$ 1,058.30 / Crate

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.76
UNSPSC
31151603
EAN
0097039189400
Tamaño de la cadena
12B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.225 pulgadas | 5.72 milímetros
Diámetro del rodillo
0.475 pulgadas | 12.07 milímetros
Altura de la placa
0.634 pulgadas | 16.1 milímetros
Ancho del rodillo
0.46 pulgadas | 11.68 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.071 pulgadas | 1.8 milímetros