ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHC 56B-2O/L

RS160-2-OL

TSUBAKI RS160-2-OL

Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

No parte

160-2OL

Nº de pieza de BDI

903653

PRECIO
$ 186.39 / CU
$ 310.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.99
UNSPSC
31151609
EAN
0097039174963
Tamaño de la cadena
160-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
160-2OL
Peso/LBS
2.18
Descripción larga
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la placa
1.898 pulgadas | 48.209 milímetros
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del rodillo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro de la clavija
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros