ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS120-1A57T

RS16B-1A61T

TSUBAKI RS16B-1A61T

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 61 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

RS16B-1A61T

Nº de pieza de BDI

920853

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0696223011673
Tamaño de la cadena
16B-1
Número de dientes
61
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
BS/DIN Sprocket
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 61 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
0 pulgadas | 0 milímetros