ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS200-3-OL

RS200-3-OL

TSUBAKI RS200-3-OL

Chain Link; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

No parte

200-3OL

Nº de pieza de BDI

903312

PRECIO
$ 743.62 / CU
$ 1,238.14 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.49
UNSPSC
31151609
EAN
0097039175359
Tamaño de la cadena
200-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
200-3OL
Peso/LBS
5.5
Descripción larga
Chain Link; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro de la clavija
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Altura de la placa
2.374 pulgadas | 60.3 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros
Espesor de la placa
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros