ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS2032B-T-NT RIV 10'

RS2032B-T-NT RIV 10'

TSUBAKI RS2032B-T-NT RIV 10'

Roller Chain; 2032B Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter

No parte

RS2032B-T-NT RB

Nº de pieza de BDI

22500296

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
2032B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Zinc Plated Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Neptune Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 2032B Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.805 milímetros
Paso de la cadena
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Espesor de la placa
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Altura de la placa
1.85 pulgadas | 46.99 milímetros