ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS25-3-CL

RS25-3-CL

TSUBAKI RS25-3-CL

Chain Link; 25-3 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

No parte

25-3CL

Nº de pieza de BDI

903456

PRECIO
$ 14.85 / CU
$ 24.74 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31151609
EAN
0097039172679
Tamaño de la cadena
25-3
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
25-3CL
Peso/LBS
0.006
Descripción larga
Chain Link; 25-3 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.311 milímetros
Altura de la placa
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros